Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
INS-SXRH-107

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 1-7/16 po, diamètre extérieur 2.8346 po, largeur 2.0156 po, Qualité standard, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI00599091
N° MFRINS-SXRH-107

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
INS-SXRH-107 BRG 126471

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po
  • Diamètre extérieur
    2.8346 po
  • Largeur totale
    2.0156 po
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    126471
  • CUP_NON
    782475888528
  • Poids
    1.24 lb
  • Type de roulement
    Balle

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif