INS-SXRH-203

Dodge
INS-SXRH-203

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 2-3/16 po, diamètre extérieur 3.9700 po, largeur 2.8125 po, Qualité standard, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI00599093
N° MFRINS-SXRH-203
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
INS-SXRH-203

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 2-3/16 po, diamètre extérieur 3.9700 po, largeur 2.8125 po, Qualité standard, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI00599093
N° MFRINS-SXRH-203
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
INS-SXRH-203 BRG 126473

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    2-3/16 po
  • Diamètre extérieur
    3.9700 po
  • Largeur totale
    2.8125 po
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    126473
  • CUP_NON
    782475888719
  • Poids
    2.95 lb
  • Type de roulement
    Balle

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif