P2B-DLAH-203

Dodge
P2B-DLAH-203

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller à traitement d’air - base 2-Bolt, alésage 2-3/16 po, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00599106
N° MFRP2B-DLAH-203
Prix506.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
P2B-DLAH-203

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller à traitement d’air - base 2-Bolt, alésage 2-3/16 po, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00599106
N° MFRP2B-DLAH-203

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix506.10 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P2B-DLAH-203 PIL NOIR 128449

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Diamètre à l’alésage
    2-3/16 po
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9755 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6588 lbf
  • Type de graisse
    Unirex N2
  • CUP_NON
    782475892549
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Lubrification
    Graisse
  • Capacité de charge dynamique
    9755 lbf
  • Vitesse maximale
    3500 tr/min
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Capteur prêt
    Adaptateur requis
  • Fixation d’arbre
    Collier de serrage
  • Capacité de charge statique
    6588 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    128449
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Série de roulements
    Série 211
  • Relubrifiable
    Oui
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Type de verrouillage
    Collier de serrage
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues