Motion
P2B-SCAH-112

Dodge
P2B-SCAH-112

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller de traitement d’air - base 2-Bolt, 1-3/4 po d’alésage, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00599125
N° MFRP2B-SCAH-112
Prix239.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
P2B-SCAH-112

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller de traitement d’air - base 2-Bolt, 1-3/4 po d’alésage, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00599125
N° MFRP2B-SCAH-112

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix239.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P2B-SCAH-112 PIL NOIR 123911

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.5000 à 6.1900 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.1250 po
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    4.2800 po
  • Longueur totale
    7.4400 po
  • Largeur de la base
    2 po
  • Largeur totale
    1.9400 po
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7891 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4906 lbf
  • Longueur de l’alésage
    1.9400 po
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    209
  • Type de graisse
    Unirex N2
  • CUP_NON
    782475249619
  • Type de roulement
    Balle
  • Construction du logement
    Solide
  • Lubrification
    Graisse
  • Capacité de charge dynamique
    7891 lbf
  • Vitesse maximale
    3000 tr/min
  • Capteur prêt
    Adaptateur requis
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Capacité de charge statique
    4906 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    123911
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Taille de la monture Take Up
    LD-20,TS-250
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Normes respectées
    AFBMA, AGMA, ASMMA, BSA, CMA, certifié ISO 9002 , MPTA, PTDA, UL
  • Poids
    2 lb
  • Série de roulements
    Série 209
  • Diamètre central du boulon
    0.5000 po
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues