Aperçu
Description du fabricant
INS-DL-014 BRG 128684
Spécifications
- Diamètre à l’alésage7/8 po
- Dispositif de verrouillageCollier de serrage
- Capacité de charge dynamique radiale3146 lbf
- Capacité de charge statique radiale1769 lbf
- Rpm max.7500 tr/min
- Type de jointContact à une lèvre
- Capacité de charge dynamique3146 lbf
- Type de graisseUnirex N2
- Vitesse maximale7500 tr/min
- Type de scellementContact à une lèvre
- Capacité de charge statique1769 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant128684
- CUP_NON782475894536
- RelubrifiableOui
- Convient à l’application haute températureNon
- Convient à un environnement de lavageNon
- Type de roulementBalle
- Type de produitRoulements d'insert de bille
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité