INS-DL-112

Dodge
INS-DL-112

Roulement d'insert de bille - Alésage 1.7500 po diam., collier de serrage verrouillable
N° D’ARTICLE MI00599145
N° MFRINS-DL-112
Prix242.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
INS-DL-112

Roulement d'insert de bille - Alésage 1.7500 po diam., collier de serrage verrouillable
N° D’ARTICLE MI00599145
N° MFRINS-DL-112
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
Prix242.11 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
INS-DL-112 BRG 128658

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1-3/4 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7891 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4906 lbf
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Type de joint
    Contact à une lèvre
  • Capacité de charge dynamique
    7891 lbf
  • Type de graisse
    Unirex N2
  • Vitesse maximale
    5000 tr/min
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Capacité de charge statique
    4906 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    128658
  • CUP_NON
    782475891733
  • Relubrifiable
    Oui
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues