INS-DLM-208

Dodge
INS-DLM-208

Roulement d'insert de bille - Alésage 2.5000 po diam., collier de serrage verrouillable
N° D’ARTICLE MI00599152
N° MFRINS-DLM-208
Prix534.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
INS-DLM-208

Roulement d'insert de bille - Alésage 2.5000 po diam., collier de serrage verrouillable
N° D’ARTICLE MI00599152
N° MFRINS-DLM-208
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
Prix534.71 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
INS-DLM-208 BRG 128677

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2-1/2 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13995 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9838 lbf
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Type de joint
    Contact à une lèvre
  • Capacité de charge dynamique
    13995 lbf
  • Type de graisse
    Unirex N2
  • Vitesse maximale
    3000 tr/min
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Capacité de charge statique
    9838 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    128677
  • CUP_NON
    782475892365
  • Relubrifiable
    Oui
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues