Motion
P2B-SXRH-115

Dodge
P2B-SXRH-115

Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-15/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00599175
N° MFRP2B-SXRH-115
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
P2B-SXRH-115

Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-15/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00599175
N° MFRP2B-SXRH-115
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
P2B-SXRH-115 PIL NOIR 126412

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.3750 à 7.2500 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.5000 po
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Insérer le matériel
    Oxyde noir
  • CUP_NON
    782475888771
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Numéro de catalogue du fabricant
    126412
  • Numéro CUP du fabricant
    782475888771
  • Poids
    10.59 lb
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues