Aperçu
- Joint à lèvres Kevlar Body à utiliser avec le système d'étanchéité de type D5
Spécifications
- Type de jointContact/Lèvre
- Matériau du jointNitrile
- Type de roulement compatibleRouleau sphérique
- Pays d’origineÉtats-Unis d’Amérique
- MatérielCaoutchouc nitrile avec fibres de Kevlar
- Numéro CUP du fabricant793699059847
- CUP_NON793699059847
- Classe A/BB
- Informations supplémentairesLB68393P Roulement à rouleaux sphérique à logement divisé avec ceinture de liaison
- Diamètre à l’alésage2.4375 po
- Code de taille22215
- Poids0.10 lb
- Type de produitJoints de roulement