Aperçu
- Joint à lèvres Kevlar Body à utiliser avec le système d'étanchéité de type D5
Spécifications
- Type de jointContact/Lèvre
- Matériau du jointNitrile
- Type de roulement compatibleRouleau sphérique
- Pays d’origineÉtats-Unis d’Amérique
- MatérielKevlar
- CUP_NON793699059861
- Diamètre à l’alésage2.9375 po
- Poids0.20 lb
- Type de produitJoints de roulement