Aperçu
- Joint à lèvres Kevlar Body à utiliser avec le système d'étanchéité de type D5
Spécifications
- Type de jointLèvres corporelles
- Type de roulement compatibleRouleau sphérique
- Pays d’origineÉtats-Unis d’Amérique
- MatérielKevlar
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant793699058659
- CUP_NON793699058659
- Diamètre à l’alésage4.0000 po
- Poids0.14 lb
- Type de produitJoints de roulement