Aperçu
- Joint à lèvres Kevlar Body à utiliser avec le système d'étanchéité de type D5
Spécifications
- Type de jointLèvres corporelles
- Type de roulement compatibleRouleau sphérique
- Pays d’origineÉtats-Unis d’Amérique
- MatérielCaoutchouc nitrile avec fibres de Kevlar
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant793699058673
- Classe A/BB
- Informations supplémentairesLB68713P Roulement à rouleaux sphérique à logement divisé avec ceinture de liaison
- Diamètre à l’alésage4.4375 po
- Code de taille22226
- Poids0.25 lb
- Type de produitJoints de roulement