Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage4-15/16 po
- Type d’alésageRonde
- Ligne centrale de la base à l’alésage6.0000 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de roulementRouleau sphérique
- Poids189 lb
- Numéro CUP du fabricant793699059977
- CUP_NON793699059977
- Nombre de trous de montage4
- Type de montageBase 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller