Aperçu
Description du fabricant
PLB6887FD5 OREILLERNOIR P-LB6887FD5
Spécifications
- Diamètre à l’alésage5-7/16 po
- Type d’alésageDroit
- Ligne centrale de la base à l’alésage6.6875 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de roulementRouleau sphérique
- Poids236 lb
- Numéro CUP du fabricant793699060003
- CUP_NON793699060003
- Nombre de trous de montage4
- Type de montageBase 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité