Motion
YCJ 50 SGT

Timken (Fafnir)
YCJ 50 SGT

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 50 mm, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00599521
N° MFRYCJ 50 SGT
Prix220.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
YCJ 50 SGT

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 50 mm, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00599521
N° MFRYCJ 50 SGT
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
Votre prix220.97 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
UNITÉS 50 SGT ENROULÉES YCJ

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service standard
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.3750 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    6.1880 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Diamètre de la longueur totale
    5.6250 po
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5100 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    60.7 mm
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Série
    YCJ
  • Normes respectées
    Conforme à la FDA, conforme à l’USDA
  • Roulement de rechange
    GYE50KRRB
  • Numéro CUP du fabricant
    087796265929
  • CUP_NON
    087796265929
  • Poids
    5.25 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif