Aperçu
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage55 mm
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre5.1250 po
- Diamètre du cercle de boulonnage7.2480 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact
- Diamètre de la longueur totale6.3750 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale10800 lbf
- Capacité de charge statique radiale6400 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage64.7 mm
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.2710 tr/min
- SérieYCJ
- Normes respectéesConforme à la FDA, conforme à l’USDA
- Roulement de rechangeGYE55KRRB
- Numéro CUP du fabricant087796169920
- CUP_NON087796169920
- Poids8.47 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt