Motion
RCJY60-N
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 60 mm, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint de contact à double lèvre
N° D’ARTICLE MI00599530
N° MFRRCJY60-N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 60 mm, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint de contact à double lèvre
N° D’ARTICLE MI00599530
N° MFRRCJY60-N
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
RCJY60-XL-N-I

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur du boulon du centre au centre
    143 mm
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Double contact pour les lèvres
  • Diamètre de la longueur totale
    175 mm
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8100 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    73.7 mm
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Série
    RCJY
  • Normes respectées
    ABMA, ASTM A48 Classe 30
  • Roulement de rechange
    GYE60KRRB
  • Poids
    11.99 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif