Aperçu
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage50 mm
- Matériau du boîtierFonte
- Longueur du boulon du centre au centre6.1875 po
- Diamètre du cercle de boulonnage6.1875 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact
- Diamètre de la longueur totale7.4375 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale8800 lbf
- Capacité de charge statique radiale5100 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage2-1/32 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.3000 tr/min
- SérieYCJT
- Normes respectéesConforme à la FDA, conforme à l’USDA
- Roulement de rechangeGYE50KRRB
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant087796266223
- CUP_NON087796266223
- Poids6 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt