Motion
CPB012SSG

MRC (SKF)
CPB012SSG

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller Marathon® - 3/4 po de diamètre, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00599586
N° MFRCPB012SSG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
CPB012SSG

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller Marathon® - 3/4 po de diamètre, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00599586
N° MFRCPB012SSG
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CPB012SSG PIL NOIR

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.5938 à 4.0000 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.3125 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    2.5000 po
  • Longueur totale
    4.9688 po
  • Largeur de la base
    1.2500 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2430 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1470 lbf
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    Marathon®
  • CUP_NON
    097741062213
  • Poids
    0.53 lb
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif