Motion
C2F104SSG

MRC (SKF)
C2F104SSG

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 1-1/4 po, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00599596
N° MFRC2F104SSG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
C2F104SSG

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 1-1/4 po, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00599596
N° MFRC2F104SSG
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
C2F104SSG FLG

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.1250 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4850 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3440 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-53/64 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    C2F
  • CUP_NON
    097741062282
  • Poids
    1.64 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif