Aperçu
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1-3/8 po
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Longueur du boulon du centre au centre5.1250 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de lubrificationNon lubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale4850 lbf
- Capacité de charge statique radiale3440 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage1-53/64 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- SérieMarathon®
- CUP_NON097741062299
- Poids0.9 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt