Aperçu
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1-1/2 po
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Longueur du boulon du centre au centre4.0000 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Diamètre de la longueur totale5.1250 po
- Type de lubrificationNon lubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale5550 lbf
- Capacité de charge statique radiale4270 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage2-9/64 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- SérieC4F
- CUP_NON097741062343
- Poids2.25 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt