Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.6875 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointJoint de contact
- Matériau du boîtierFonte
- Hauteur totale3.2813 po
- Taille du boulon1/2 po
- Roulement de rechangeVS-220S
- CUP_NON662460353166
- Type de roulementRoulement à billes
- Numéro CUP du fabricant662460353166
- Poids2.7 lb
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller