Motion
VPS223NK
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, 1-7/16 po d’alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00599643
N° MFRVPS223NK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, 1-7/16 po d’alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00599643
N° MFRVPS223NK
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
VPS223NK PIL NOIR

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.8750 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Hauteur totale
    3.6875 po
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Roulement de rechange
    VS-223
  • CUP_NON
    662460353180
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Numéro CUP du fabricant
    662460353180
  • Poids
    3.52 lb
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif