Aperçu
Spécifications
- Taille du filetage0664-32
- Diamètre extérieur1.5000 po
- Diamètre de la face0.9300 po
- MatérielAcier au carbone
- Largeur totale0.5100 po
- Direction du filetageMain droite
- Hauteur1.85
- Poids3.845
- Longueur8.85
- SérieCNB
- Charge axiale14900 lb
- Page de produit du fabricant
- Instructions d’installation
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- Largeur6.85
- Type de produitContre-écrous de roulement