Aperçu
Spécifications
- Type de roulementBalle
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Type de serviceIntermédiaire
- Longueur totale148 mm
- Numéro de palierSG2M30ELK8299A
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointContact à une lèvre
- Hauteur totale44.20 mm
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale3.3400 po
- Code d’harmonisation8483204040
- Longueur jusqu’à l’alésage1.3500 po
- Température de fonctionnement maximale194 °F
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt KFXS2M30 Roulements à billes - KFXS2M30
- Taille du boulonM10
- Rpm max.5600 tr/min
- SérieKFXS
- Capacité de charge dynamique4390 lbf
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- CouleurNoir
- Type de graisseRP 1/8 PAR
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Construction du logementUne-pièce
- Type de boîtierBride à deux boulons
- LubrifiantMOBIL FM222 ALIMENTS DE QUALITÉ H1
- Vitesse maximale5600 tr/min
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Auto-alignementOui
- Numéro CUP du fabricant662327963743
- Poids1.12 lb
- Capacité de charge statique2530 lbf
- RelubrifiableOui
- Nombre de trous de montage2
- Espacement des trous de boulon4.6060 po
- Type de montageBride 2-Bolt