Motion
KFXS2M25D
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 25 mm, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en polymère, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint à lèvres E, unité fermée avec capuchon d’extrémité et joint d’étanchéité, unité ouverte avec joint d’étanchéité auxiliaire
N° D’ARTICLE MI00599779
N° MFRKFXS2M25D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 25 mm, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en polymère, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint à lèvres E, unité fermée avec capuchon d’extrémité et joint d’étanchéité, unité ouverte avec joint d’étanchéité auxiliaire
N° D’ARTICLE MI00599779
N° MFRKFXS2M25D
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
KFXS2M25D FLANG NOIR KFX-S2M25D
  • Roulement à billes monté de 25 mm, usage intermédiaire, bloc de bride en polyamide 2-Bolt, verrouillable à vis de fixation, joint d'étanchéité à contact à lèvre unique, capuchon ouvert avec joint et joint d'étanchéité à lèvre double auxiliaire arrière

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Matériau du roulement
    Oxyde noir
  • Numéro de palier
    SG2M25ELK8299A
  • Type de roulement
    Balle
  • Longueur du boulon du centre au centre
    99 mm
  • Espacement des trous de boulon
    99.00 mm
  • Taille du boulon
    10.00 mm
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Longueur de l’alésage
    29.77 mm
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de capuchon
    Capuchon ouvert
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    Blocs à bride Link-Belt KFXS2M25D Roulements à billes - KFXS2M25D
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Capacité de charge dynamique
    3150 lbf
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 2-Bolt
  • Type de graisse
    Mobil FM222 Qualité alimentaire H1
  • Code d’harmonisation
    8483204040
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Type de boîtier
    Bride à deux boulons
  • Largeur du boîtier
    22.50 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    49.5 mm
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    MOBIL FM222 ALIMENTS DE QUALITÉ H1
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    662327975678
  • Température de fonctionnement maximale
    194 °F
  • CUP_NON
    662327975678
  • Rpm max.
    6800 tr/min
  • Vitesse maximale
    6800 tr/min
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Hauteur totale
    1.4690 po
  • Longueur totale
    5.1300 po
  • Diamètre de la longueur totale
    71 mm
  • Largeur totale
    2.8000 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    1760 lb
  • Relubrifiable
    Oui
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue de roulement à billes
  • Type de joint
    Unité fermée avec capuchon d’extrémité et joint d’étanchéité, joint à lèvres E, unité ouverte avec joint auxiliaire
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    200
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Capacité de charge statique
    1760 lbf
  • Type de roulement
    Balle
  • Poids
    0.85 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif