KFXS219D
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-3/16 po de diamètre, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en polymère, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint à lèvres E, unité fermée avec capuchon d’extrémité et joint d’étanchéité, unité ouverte avec joint d’étanchéité auxiliaire
N° D’ARTICLE MI00599780
N° MFRKFXS219D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-3/16 po de diamètre, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en polymère, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint à lèvres E, unité fermée avec capuchon d’extrémité et joint d’étanchéité, unité ouverte avec joint d’étanchéité auxiliaire
N° D’ARTICLE MI00599780
N° MFRKFXS219D
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
KFXS219D FLANG NOIR KFX-S219D
  • Roulement à billes monté de 1 3/16 po, usage intermédiaire, bloc de bride en polyamide 2-Bolt, verrouillable à vis de fixation, joint d'étanchéité à contact à lèvre unique, capuchon ouvert avec joint et joint d'étanchéité à lèvre double auxiliaire arrière

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/16 po
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.6100 po
  • Numéro de palier
    SG219ELK8299A
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Unité fermée avec capuchon d’extrémité et joint d’étanchéité, joint à lèvres E, unité ouverte avec joint auxiliaire
  • Largeur du boîtier
    1-1/64 po
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau du roulement
    Oxyde noir
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4390 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    2530 lb
  • Type de fin
    Ouvert
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-11/64 po
  • Température de fonctionnement maximale
    194 °F
  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Série
    KFXS
  • Longueur de l’alésage
    1-11/32 po
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de graisse
    Mobil FM222 Qualité alimentaire H1
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • CUP_NON
    662327963682
  • Poids
    1.21 lb
  • Espacement des trous de boulon
    4.61 po
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif