Aperçu
- Roulement à billes monté de 30 mm, usage intermédiaire, bloc de bride en polyamide 2-Bolt, verrouillable à vis de fixation, joint d'étanchéité à contact à lèvre unique, capuchon ouvert avec joint et joint d'étanchéité à lèvre double auxiliaire arrière
Spécifications
- Type de roulementBalle
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Matériau du boîtierPolymère
- Type de serviceService intermédiaire
- Longueur du boulon du centre au centre117 mm
- Longueur totale148 mm
- Numéro de palierSG2M30ELK8299A
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointUnité fermée avec capuchon d’extrémité et joint d’étanchéité, joint à lèvres E, unité ouverte avec joint auxiliaire
- Diamètre de la longueur totale85 mm
- Hauteur totale44.20 mm
- Largeur du boîtier26.00 mm
- Pays d’origineMexique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale3.3400 po
- Matériau du roulementOxyde noir
- Code d’harmonisation8483204040
- Capacité de charge dynamique radiale4390 lb
- Capacité de charge statique radiale2530 lb
- Type de capuchonCapuchon ouvert
- Type de finOuvert
- Longueur jusqu’à l’alésage55 mm
- Température de fonctionnement maximale194 °F
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt KFXS2M30D Roulements à billes - KFXS2M30D
- Taille du boulon10.00 mm
- Rpm max.5600 tr/min
- Série200
- Longueur de l’alésage34.13 mm
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Capacité de charge dynamique4390 lbf
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- CouleurNoir
- Type de graisseMobil FM222 Qualité alimentaire H1
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Construction du logementUne-pièce
- Type de boîtierBride à deux boulons
- LubrifiantMOBIL FM222 ALIMENTS DE QUALITÉ H1
- Vitesse maximale5600 tr/min
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Auto-alignementOui
- Numéro CUP du fabricant662327963750
- CUP_NON662327963750
- Poids1.23 lb
- Capacité de charge statique2530 lbf
- RelubrifiableOui
- Nombre de trous de montage2
- Espacement des trous de boulon117.00 mm
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt