KFXS2E20D
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1-1/4 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en polymère, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint à lèvres E, unité fermée avec capuchon d’extrémité et joint d’étanchéité, unité ouverte avec joint auxiliaire
N° D’ARTICLE MI00599782
N° MFRKFXS2E20D
Prix364.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1-1/4 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en polymère, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint à lèvres E, unité fermée avec capuchon d’extrémité et joint d’étanchéité, unité ouverte avec joint auxiliaire
N° D’ARTICLE MI00599782
N° MFRKFXS2E20D

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix364.94 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KFXS2E20D FLANG NOIR KFX-S2E20D
  • Roulement à billes monté de 1 1/4 po, usage intermédiaire, bloc de bride en polyamide 2-Bolt, verrouillable à vis de fixation, joint d'étanchéité à contact à lèvre unique, capuchon ouvert avec joint et joint d'étanchéité à lèvre double auxiliaire arrière

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.6100 po
  • Numéro de palier
    SG2E20ELK8299A
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Unité fermée avec capuchon d’extrémité et joint d’étanchéité, joint à lèvres E, unité ouverte avec joint auxiliaire
  • Diamètre de la longueur totale
    3.3438 po
  • Largeur du boîtier
    1-1/64 po
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau du roulement
    Oxyde noir
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4390 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    2530 lb
  • Type de fin
    Ouvert
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-11/64 po
  • Température de fonctionnement maximale
    194 °F
  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Série
    200
  • Longueur de l’alésage
    1-11/32 po
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de graisse
    Mobil FM222 Qualité alimentaire H1
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • CUP_NON
    662327963729
  • Poids
    2.07 lb
  • Espacement des trous de boulon
    4.61 po
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif