Aperçu
- Roulement à billes monté de 3/4 po, usage intermédiaire, bloc de bride en polyamide 2-Bolt, verrouillable à vis de fixation, joint d'étanchéité à contact à lèvre unique, capuchon d'extrémité fermé et joint d'étanchéité à lèvre double auxiliaire arrière
Spécifications
- Type de roulementBalle
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Matériau du boîtierPolymère
- Type de serviceService intermédiaire
- Longueur du boulon du centre au centre3.5400 po
- Longueur totale4.5700 po
- Numéro de palierSG212ELK8299A
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointUnité fermée avec capuchon d’extrémité et joint d’étanchéité, joint à lèvres E, unité ouverte avec joint auxiliaire
- Hauteur totale1.3590 po
- Largeur du boîtier51/64 po
- Pays d’origineMexique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale2.4400 po
- Matériau du roulementOxyde noir
- Code d’harmonisation8483204040
- Capacité de charge dynamique radiale2870 lb
- Capacité de charge statique radiale1480 lb
- Type de finFermé
- Longueur jusqu’à l’alésage1-13/16 po
- Température de fonctionnement maximale194 °F
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt KFXS212DC Roulements à billes - KFXS212DC
- Taille du boulon3/8 po
- Rpm max.7500 tr/min
- Série200
- Longueur de l’alésage1-1/8 po
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Capacité de charge dynamique2870 lbf
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- CouleurNoir
- Type de graisseMobil FM222 Qualité alimentaire H1
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Construction du logementUne-pièce
- Type de boîtierBride à deux boulons
- LubrifiantMOBIL FM222 ALIMENTS DE QUALITÉ H1
- Vitesse maximale7500 tr/min
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Auto-alignementOui
- Numéro CUP du fabricant662327973513
- CUP_NON662327973513
- Poids0.73 lb
- Capacité de charge statique1480 lbf
- RelubrifiableOui
- Nombre de trous de montage2
- Espacement des trous de boulon3.54 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt