Aperçu
Spécifications
- Type de roulementBalle
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage20 mm
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Type de serviceIntermédiaire
- Longueur totale4.5700 po
- Numéro de palierSG2M20ELK8299A
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointContact à une lèvre
- Hauteur totale1.3590 po
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale2.4400 po
- Code d’harmonisation8483204040
- Type de finFermé
- Longueur jusqu’à l’alésage1.1310 po
- Température de fonctionnement maximale194 °F
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt KFXS2M20DC Roulements à billes - KFXS2M20DC
- Taille du boulon7/16 po;M11
- Rpm max.7500 tr/min
- SérieKFXS
- Capacité de charge dynamique2870 lbf
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- CouleurNoir
- Type de graisseRP 1/8 PAR
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Construction du logementUne-pièce
- Type de boîtierBride à deux boulons
- LubrifiantMOBIL FM222 ALIMENTS DE QUALITÉ H1
- Vitesse maximale7500 tr/min
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Auto-alignementOui
- Numéro CUP du fabricant662327973438
- Poids0.75 lb
- Capacité de charge statique1480 lbf
- RelubrifiableOui
- Nombre de trous de montage2
- Espacement des trous de boulon3.5433 po
- Type de montageBride 2-Bolt