Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 3/16 po, usage intermédiaire, bloc de bride en polyamide 2-Bolt, verrouillable à vis de fixation, joint d'étanchéité à contact à lèvre unique, capuchon d'extrémité fermé et joint d'étanchéité à lèvre double auxiliaire arrière
Spécifications
- Type de roulementBalle
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1.1875 po
- Matériau du boîtierPolymère
- Type de serviceService intermédiaire
- Longueur du boulon du centre au centre4.6100 po
- Longueur totale5.8300 po
- Numéro de palierSG219ELK8299A
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointUnité fermée avec capuchon d’extrémité et joint d’étanchéité, joint à lèvres E, unité ouverte avec joint auxiliaire
- Hauteur totale1.7500 po
- Largeur du boîtier1-1/64 po
- Pays d’origineMexique
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale3.3400 po
- Matériau du roulementOxyde noir
- Code d’harmonisation8483204040
- Capacité de charge dynamique radiale4390 lb
- Capacité de charge statique radiale2530 lb
- Type de finFermé
- Longueur jusqu’à l’alésage1.3500 po
- Température de fonctionnement maximale194 °F
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt KFXS219DC Roulements à billes - KFXS219DC
- Taille du boulon3/8 po
- Rpm max.5600 tr/min
- Série200
- Longueur de l’alésage1-11/32 po
- Capacité de charge dynamique4390 lbf
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- CouleurNoir
- Type de graisseMobil FM222 Qualité alimentaire H1
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Construction du logementUne-pièce
- Type de boîtierBride à deux boulons
- LubrifiantMOBIL FM222 ALIMENTS DE QUALITÉ H1
- Vitesse maximale5600 tr/min
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Auto-alignementOui
- Numéro CUP du fabricant662327963699
- CUP_NON662327963699
- Poids1.25 lb
- Capacité de charge statique2530 lbf
- RelubrifiableOui
- Nombre de trous de montage2
- Espacement des trous de boulon4.61 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt