Aperçu
- Roulement à billes monté de 3/4 po, usage intermédiaire, bloc de bride à 2-Bolt en polypropylène, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Matériau du boîtierPolypropylène
- Type de serviceService intermédiaire
- Longueur du boulon du centre au centre3.5400 po
- Numéro de palierSG212ELK8299A
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointE Joint à lèvres, unité fermée avec capuchon d’extrémité et joint, unité ouverte avec joint auxiliaire
- Largeur du boîtier51/64 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Matériau du roulementOxyde noir
- Capacité de charge dynamique radiale2870 lb
- Capacité de charge statique radiale1480 lb
- Longueur jusqu’à l’alésage1-23/64 po
- Température de fonctionnement maximale158 °F
- Taille du boulon3/8 po
- Rpm max.7500 tr/min
- Série200
- Longueur de l’alésage1-1/8 po
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Type de graisseMobil FM222 Qualité alimentaire H1
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Poids0.55 lb
- Espacement des trous de boulon3.54 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt