Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 po, usage intermédiaire, bloc de bride à 2-Bolt en polypropylène, vis de fixation verrouillable, joint de contact à lèvre unique
Spécifications
- Type de roulementBalle
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Matériau du boîtierPolymère
- Type de serviceService intermédiaire
- Longueur du boulon du centre au centre3.9000 po
- Longueur totale5.1300 po
- Numéro de palierSG216ELK8299A
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointUnité fermée avec capuchon d’extrémité et joint d’étanchéité, joint à lèvres E, unité ouverte avec joint auxiliaire
- Hauteur totale1.4690 po
- Largeur du boîtier7/8 po
- Pays d’origineMexique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale2.8000 po
- Matériau du roulementOxyde noir
- Code d’harmonisation8483204040
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lb
- Capacité de charge statique radiale1760 lb
- Longueur jusqu’à l’alésage1-15/32 po
- Température de fonctionnement maximale158 °F
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt KLFXS216 Roulements à billes - KLFXS216
- Taille du boulon3/8 po
- Rpm max.6800 tr/min
- Série200
- Longueur de l’alésage1-11/64 po
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Capacité de charge dynamique3150 lbf
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- CouleurBlanc
- Type de graisseMobil FM222 Qualité alimentaire H1
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Construction du logementUne-pièce
- Type de boîtierBride à deux boulons
- LubrifiantMOBIL FM222 ALIMENTS DE QUALITÉ H1
- Vitesse maximale6800 tr/min
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Auto-alignementOui
- Numéro CUP du fabricant662327957537
- CUP_NON662327957537
- Poids0.68 lb
- Capacité de charge statique1760 lbf
- RelubrifiableOui
- Nombre de trous de montage2
- Espacement des trous de boulon3.90 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt