KLFXS2M25D

Link-Belt (RRX)
KLFXS2M25D

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 25 mm, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe), joint de contact intermédiaire à une seule lèvre
N° D’ARTICLE MI00599800
N° MFRKLFXS2M25D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Link-Belt (RRX)
KLFXS2M25D

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 25 mm, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe), joint de contact intermédiaire à une seule lèvre
N° D’ARTICLE MI00599800
N° MFRKLFXS2M25D
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
KLFXS2M25D FLANG NOIR KLFX-S2M25D

Spécifications

  • Type de roulement
    Balle
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Type de service
    Intermédiaire
  • Longueur totale
    5.1300 po
  • Numéro de palier
    SG2M25ELK8299A
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Contact à une lèvre
  • Hauteur totale
    1.4690 po
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    2.8000 po
  • Code d’harmonisation
    8483204040
  • Type de capuchon
    Capuchon ouvert
  • Type de fin
    Ouvert
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.1780 po
  • Température de fonctionnement maximale
    158 °F
  • Description
    Blocs à bride Link-Belt KLFXS2M25D Roulements à billes - KLFXS2M25D
  • Taille du boulon
    7/16 po;M11
  • Rpm max.
    6800 tr/min
  • Série
    KLFXS
  • Capacité de charge dynamique
    3150 lbf
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Couleur
    Blanc
  • Type de graisse
    RP 1/8 PAR
  • Type de montage de bride
    Bride 2-Bolt
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Type de boîtier
    Bride à deux boulons
  • Lubrifiant
    MOBIL FM222 ALIMENTS DE QUALITÉ H1
  • Vitesse maximale
    6800 tr/min
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue de roulement à billes
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Auto-alignement
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    662327975753
  • Poids
    1 lb
  • Capacité de charge statique
    1760 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Espacement des trous de boulon
    3.8976 po
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif