Motion
KLFXS2E20D

Link-Belt (RRX)
KLFXS2E20D

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1.2500 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en polypropylène, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint à lèvres E, unité fermée avec capuchon d’extrémité et joint d’étanchéité, unité ouverte avec joint auxiliaire
N° D’ARTICLE MI00599803
N° MFRKLFXS2E20D
Prix268.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Link-Belt (RRX)
KLFXS2E20D

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1.2500 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en polypropylène, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint à lèvres E, unité fermée avec capuchon d’extrémité et joint d’étanchéité, unité ouverte avec joint auxiliaire
N° D’ARTICLE MI00599803
N° MFRKLFXS2E20D
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
Prix268.02 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KLFXS2E20D FLANG NOIR KLFX-S2E20D
  • Roulement à billes monté de 1 1/4 po, usage intermédiaire, bloc de bride à 2-Bolt en polypropylène, verrouillable à vis de fixation, joint d'étanchéité à contact avec la lèvre unique, capuchon ouvert avec joint et joint d'étanchéité à double lèvre auxiliaire arrière

Spécifications

  • Type de roulement
    Balle
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Matériau du boîtier
    Polypropylène
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.6100 po
  • Longueur totale
    5.8300 po
  • Numéro de palier
    SG2E20ELK8299A
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Unité fermée avec capuchon d’extrémité et joint d’étanchéité, joint à lèvres E, unité ouverte avec joint auxiliaire
  • Diamètre de la longueur totale
    3.3438 po
  • Hauteur totale
    1.7500 po
  • Largeur du boîtier
    1-1/64 po
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    3.3400 po
  • Matériau du roulement
    Oxyde noir
  • Code d’harmonisation
    8483204040
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4390 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    2530 lb
  • Type de capuchon
    Capuchon ouvert
  • Type de fin
    Ouvert
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-3/4 po
  • Température de fonctionnement maximale
    158 °F
  • Description
    Blocs à bride Link-Belt KLFXS2E20D Roulements à billes - KLFXS2E20D
  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Série
    200
  • Longueur de l’alésage
    1-11/32 po
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Capacité de charge dynamique
    4390 lbf
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Couleur
    Blanc
  • Type de graisse
    Mobil FM222 Qualité alimentaire H1
  • Type de montage de bride
    Bride 2-Bolt
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Type de boîtier
    Bride à deux boulons
  • Lubrifiant
    MOBIL FM222 ALIMENTS DE QUALITÉ H1
  • Vitesse maximale
    5600 tr/min
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue de roulement à billes
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Auto-alignement
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    662327963859
  • CUP_NON
    662327963859
  • Poids
    1.24 lb
  • Capacité de charge statique
    2530 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Espacement des trous de boulon
    4.61 po
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif