C4F25ZM

MRC (SKF)
C4F25ZM

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 25 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00599811
N° MFRC4F25ZM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
C4F25ZM

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 25 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00599811
N° MFRC4F25ZM
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
C4F25ZM FLG
  • 60 % plus léger que la fonte et résistant à l’eau chaude et froide, aux désinfectants, aux acides citriques, aux graisses de cuisson et à pratiquement tous les produits chimiques de lavage
  • Aide à maintenir la conformité HACCP de votre établissement
  • Une durée de vie plus longue réduit les coûts d’exploitation et de remplacement
  • Aucune relubrification nécessaire
  • Résistant à la corrosion et sans contamination dans pratiquement toutes les conditions de lavage
  • Remplacement encastré

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.7500 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Diamètre de la longueur totale
    3.7500 po
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1750 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-17/32 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    C4F
  • CUP_NON
    097741063302
  • Poids
    0.86 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif