Aperçu
Spécifications
- Type de roulementBalle
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Type de serviceIntermédiaire
- Numéro de palierSG224ELK8299A
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointContact à une lèvre
- Hauteur totale2.0625 po
- Type d’alésageDroit
- Code d’harmonisation8483204040
- Température de fonctionnement maximale194 °F
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt KFS224 Roulements à billes - KFS224
- Taille du boulon3/8 po
- Rpm max.4500 tr/min
- SérieKFS
- Capacité de charge dynamique7330 lbf
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- CouleurNoir
- Type de graisseRP 1/8 PAR
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Construction du logementUne-pièce
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- LubrifiantMOBIL FM222 ALIMENTS DE QUALITÉ H1
- Vitesse maximale4500 tr/min
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Auto-alignementOui
- Numéro CUP du fabricant662327958220
- Poids2.22 lb
- Capacité de charge statique4460 lbf
- RelubrifiableOui
- Nombre de trous de montage4
- Espacement des trous de boulon4.0200 po
- Type de montageBride 4-Bolt