Aperçu
- Roulement à billes monté de 40 mm, usage intermédiaire, bloc de bride carré 4-Bolt en polyamide, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique
Spécifications
- Type de roulementBalle
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Matériau du boîtierPolymère
- Type de serviceService intermédiaire
- Longueur du boulon du centre au centre102 mm
- Numéro de palierSG2M40ELK8299A
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointUnité fermée avec capuchon d’extrémité et joint d’étanchéité, joint à lèvres E, unité ouverte avec joint auxiliaire
- Diamètre de la longueur totale131 mm
- Hauteur totale52.40 mm
- Largeur du boîtier30.00 mm
- Pays d’origineMexique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Matériau du roulementOxyde noir
- Code d’harmonisation8483204040
- Capacité de charge dynamique radiale7330 lb
- Capacité de charge statique radiale4460 lb
- Longueur jusqu’à l’alésage65.5 mm
- Température de fonctionnement maximale194 °F
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt KFS2M40 Roulements à billes - KFS2M40
- Taille du boulon10.00 mm
- Rpm max.4500 tr/min
- Série200
- Longueur de l’alésage42.06 mm
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Capacité de charge dynamique7330 lbf
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- CouleurNoir
- Type de graisseMobil FM222 Qualité alimentaire H1
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Construction du logementUne-pièce
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- LubrifiantMOBIL FM222 ALIMENTS DE QUALITÉ H1
- Vitesse maximale4500 tr/min
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Auto-alignementOui
- Numéro CUP du fabricant662327963392
- CUP_NON662327963392
- Poids2.14 lb
- Capacité de charge statique4460 lbf
- RelubrifiableOui
- Nombre de trous de montage4
- Espacement des trous de boulon102.00 mm
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt