Motion
KFS224D
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 1.5000 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en polymère, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint à lèvres E, unité fermée avec capuchon d’extrémité et joint d’étanchéité, unité ouverte avec joint auxiliaire
N° D’ARTICLE MI00599822
N° MFRKFS224D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 1.5000 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en polymère, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint à lèvres E, unité fermée avec capuchon d’extrémité et joint d’étanchéité, unité ouverte avec joint auxiliaire
N° D’ARTICLE MI00599822
N° MFRKFS224D
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
KFS224D FLANG NOIR KF-S224D
  • Roulement à billes monté de 1 1/2 po, usage intermédiaire, bloc de bride carrée 4-Bolt en polyamide, verrouillable à vis de fixation, joint d'étanchéité à contact à lèvre unique, capuchon ouvert avec joint et joint d'étanchéité à lèvre double auxiliaire arrière

Spécifications

  • Type de roulement
    Balle
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.0200 po
  • Numéro de palier
    SG224ELK8299A
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Unité fermée avec capuchon d’extrémité et joint d’étanchéité, joint à lèvres E, unité ouverte avec joint auxiliaire
  • Hauteur totale
    2.0625 po
  • Largeur du boîtier
    1-3/16 po
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau du roulement
    Oxyde noir
  • Code d’harmonisation
    8483204040
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7330 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    4460 lb
  • Type de capuchon
    Capuchon ouvert
  • Type de fin
    Ouvert
  • Température de fonctionnement maximale
    194 °F
  • Description
    Blocs à bride Link-Belt KFS224D Roulements à billes - KFS224D
  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Série
    200
  • Longueur de l’alésage
    1-21/32 po
  • Capacité de charge dynamique
    7330 lbf
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Couleur
    Noir
  • Type de graisse
    Mobil FM222 Qualité alimentaire H1
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Lubrifiant
    MOBIL FM222 ALIMENTS DE QUALITÉ H1
  • Vitesse maximale
    4500 tr/min
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue de roulement à billes
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Auto-alignement
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    662327975692
  • CUP_NON
    662327975692
  • Poids
    2.45 lb
  • Capacité de charge statique
    4460 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Espacement des trous de boulon
    4.02 po
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif