Aperçu
Description du fabricant
KLFS2M25 FLANG NOIR KLF-S2M25
- Roulement à billes monté 25 mm, usage intermédiaire, bloc de bride carrée 4-Bolt en polypropylène, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre simple
Spécifications
- Type de roulementBalle
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Matériau du boîtierPolymère
- Type de serviceService intermédiaire
- Longueur du boulon du centre au centre70 mm
- Numéro de palierSG2M25ELK8299A
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointUnité fermée avec capuchon d’extrémité et joint d’étanchéité, joint à lèvres E, unité ouverte avec joint auxiliaire
- Hauteur totale37.30 mm
- Largeur du boîtier22.50 mm
- Pays d’origineMexique
- Type d’alésageDroit
- Matériau du roulementOxyde noir
- Code d’harmonisation8483204040
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lb
- Capacité de charge statique radiale1760 lb
- Température de fonctionnement maximale158 °F
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt KLFS2M25 Roulements à billes - KLFS2M25
- Taille du boulon10.00 mm
- Rpm max.6800 tr/min
- Série200
- Longueur de l’alésage29.77 mm
- Capacité de charge dynamique3150 lbf
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- CouleurBlanc
- Type de graisseMobil FM222 Qualité alimentaire H1
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Construction du logementUne-pièce
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- LubrifiantMOBIL FM222 ALIMENTS DE QUALITÉ H1
- Vitesse maximale6800 tr/min
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Auto-alignementOui
- Numéro CUP du fabricant662327965372
- CUP_NON662327965372
- Poids0.76 lb
- Capacité de charge statique1760 lbf
- RelubrifiableOui
- Nombre de trous de montage4
- Espacement des trous de boulon70.00 mm
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité