Aperçu
Description du fabricant
KLFS2E20D FLANG NOIR KLF-S2E20D
- Roulement à billes monté de 1 1/4 po, usage intermédiaire, bloc de bride carrée 4-Bolt en polypropylène, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique, capuchon ouvert avec joint et joint à lèvre double auxiliaire arrière
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- Matériau du boîtierPolypropylène
- Type de serviceService intermédiaire
- Longueur du boulon du centre au centre3.2700 po
- Numéro de palierSG2E20ELK8299A
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointE Joint à lèvres, unité fermée avec capuchon d’extrémité et joint, unité ouverte avec joint auxiliaire
- Diamètre de la longueur totale4.3281 po
- Largeur du boîtier1-1/64 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Matériau du roulementOxyde noir
- Capacité de charge dynamique radiale4390 lb
- Capacité de charge statique radiale2530 lb
- Type de finOuvert
- Longueur jusqu’à l’alésage1-3/4 po
- Température de fonctionnement maximale158 °F
- Taille du boulon3/8 po
- Rpm max.5600 tr/min
- Série200
- Longueur de l’alésage1-11/32 po
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Type de graisseMobil FM222 Qualité alimentaire H1
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Poids1.38 lb
- Espacement des trous de boulon3.27 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité