Motion
KLFS224D
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/2 po de diamètre, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en polypropylène, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint à lèvres E, unité fermée avec capuchon d’extrémité et joint d’étanchéité, unité ouverte avec joint d’étanchéité auxiliaire
N° D’ARTICLE MI00599843
N° MFRKLFS224D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/2 po de diamètre, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en polypropylène, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint à lèvres E, unité fermée avec capuchon d’extrémité et joint d’étanchéité, unité ouverte avec joint d’étanchéité auxiliaire
N° D’ARTICLE MI00599843
N° MFRKLFS224D
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
KLFS224D FLANG NOIR KLF-S224D
  • Roulement à billes monté de 1 1/2 po, usage intermédiaire, bloc de bride carrée 4-Bolt en polypropylène, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique, capuchon ouvert avec joint et joint à lèvre double auxiliaire arrière

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 po
  • Matériau du boîtier
    Polypropylène
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.0200 po
  • Numéro de palier
    SG224ELK8299A
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    E Joint à lèvres, unité fermée avec capuchon d’extrémité et joint, unité ouverte avec joint auxiliaire
  • Diamètre de la longueur totale
    5.1563 po
  • Largeur du boîtier
    1-3/16 po
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau du roulement
    Oxyde noir
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7330 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    4460 lb
  • Type de fin
    Ouvert
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-1/16 po
  • Température de fonctionnement maximale
    158 °F
  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Série
    200
  • Longueur de l’alésage
    1-21/32 po
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de graisse
    Mobil FM222 Qualité alimentaire H1
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Poids
    2.37 lb
  • Espacement des trous de boulon
    4.02 po
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif