Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 1/2 po, usage intermédiaire, bloc de bride carrée 4-Bolt en polypropylène, verrouillable à vis de fixation, joint d'étanchéité à contact à lèvre unique, capuchon d'extrémité fermé et joint d'étanchéité à lèvre double auxiliaire arrière
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1-1/2 po
- Matériau du boîtierPolypropylène
- Type de serviceService intermédiaire
- Longueur du boulon du centre au centre4.0200 po
- Numéro de palierSG224ELK8299A
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointE Joint à lèvres, unité fermée avec capuchon d’extrémité et joint, unité ouverte avec joint auxiliaire
- Diamètre de la longueur totale5.1563 po
- Largeur du boîtier1-3/16 po
- Pays d’origineMexique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Matériau du roulementOxyde noir
- Capacité de charge dynamique radiale7330 lb
- Capacité de charge statique radiale4460 lb
- Type de finFermé
- Longueur jusqu’à l’alésage2-1/16 po
- Température de fonctionnement maximale158 °F
- Taille du boulon3/8 po
- Rpm max.4500 tr/min
- Série200
- Longueur de l’alésage1-21/32 po
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Type de graisseMobil FM222 Qualité alimentaire H1
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Poids2.32 lb
- Espacement des trous de boulon4.02 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt