CPB25ZM

MRC (SKF)
CPB25ZM

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 25 mm, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00599861
N° MFRCPB25ZM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
CPB25ZM

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 25 mm, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00599861
N° MFRCPB25ZM
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CPB25ZM PIL NOIR
  • Prélubrifié à vie avec de la graisse USDA H1-approved
  • La graisse synthétique de haute qualité est inodore et insipide et est approuvée pour une utilisation dans toutes les industries de transformation des aliments
  • 60 % plus léger que la fonte et résistant à l’eau chaude et froide, aux désinfectants, aux acides citriques, aux graisses de cuisson et à pratiquement tous les produits chimiques de lavage
  • Aide à maintenir la conformité HACCP de votre établissement
  • Une durée de vie plus longue réduit les coûts d’exploitation et de remplacement
  • Aucune relubrification nécessaire
  • Résistant à la corrosion et sans contamination dans pratiquement toutes les conditions de lavage
  • Remplacement encastré

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.9063 à 4.3438 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.4375 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    2.7813 po
  • Longueur totale
    5.2813 po
  • Largeur de la base
    1-1/4 po
  • Revêtement de finition
    ZMaRC
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1750 lbf
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    Marathon®
  • CUP_NON
    097741062701
  • Poids
    0.6 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Prélubrifiée à vie avec de la graisse USDA H1-approved • La graisse synthétique de haute qualité est inodore et insipide, et est approuvé pour une utilisation dans toutes les industries de transformation des aliments • 60 % plus léger que la fonte et résistant à l’eau chaude et froide, désinfectants, acides citriques, la cuisson des graisses, et pratiquement tous les produits chimiques de lavage • Aide à maintenir la conformité HACCP de votre installation • Une durée de vie plus longue réduit les coûts d’exploitation et de remplacement • Aucune relubrification nécessaire • Résistant à la corrosion et à la contamination dans pratiquement toutes les conditions de lavage • Remplacement par insertion
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif