Aperçu
- Prélubrifié à vie avec de la graisse USDA H1-approved
- La graisse synthétique de haute qualité est inodore et insipide et est approuvée pour une utilisation dans toutes les industries de transformation des aliments
- 60 % plus léger que la fonte et résistant à l’eau chaude et froide, aux désinfectants, aux acides citriques, aux graisses de cuisson et à pratiquement tous les produits chimiques de lavage
- Aide à maintenir la conformité HACCP de votre établissement
- Une durée de vie plus longue réduit les coûts d’exploitation et de remplacement
- Aucune relubrification nécessaire
- Résistant à la corrosion et sans contamination dans pratiquement toutes les conditions de lavage
- Remplacement encastré
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Longueur du boulon du centre au centre4.2500 à 5.0469 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.6875 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale3.2344 po
- Longueur totale6.2500 po
- Largeur de la base1.5781 po
- Revêtement de finitionZMaRC
- Capacité de charge dynamique radiale4380 lbf
- Capacité de charge statique radiale2520 lbf
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieMarathon®
- CUP_NON097741062718
- Poids1.08 lb
- Caractéristiques et avantages• Prélubrifiée à vie avec de la graisse USDA H1-approved • La graisse synthétique de haute qualité est inodore et insipide, et est approuvé pour une utilisation dans toutes les industries de transformation des aliments • 60 % plus léger que la fonte et résistant à l’eau chaude et froide, désinfectants, acides citriques, la cuisson des graisses, et pratiquement tous les produits chimiques de lavage • Aide à maintenir la conformité HACCP de votre installation • Une durée de vie plus longue réduit les coûts d’exploitation et de remplacement • Aucune relubrification nécessaire • Résistant à la corrosion et à la contamination dans pratiquement toutes les conditions de lavage • Remplacement par insertion
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller