C4F25SSG

MRC (SKF)
C4F25SSG

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 25 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00599903
N° MFRC4F25SSG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
C4F25SSG

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 25 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00599903
N° MFRC4F25SSG
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
C4F25SSG FLG

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.7500 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Diamètre de la longueur totale
    3.7500 po
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2670 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1750 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-17/32 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    C4F
  • CUP_NON
    097741063357
  • Poids
    0.84 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif