CAPUCHON D’EXTRÉMITÉ HFC-16

Sealmaster (RRX)
HFC-16 END CAP

Capuchon ou couvercle à roulement ouvert HFC-16 - 1 po de diamètre extérieur compatible, 1-29/32 po de diamètre extérieur, 1-23/32 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00599917
N° MFRHFC-16 END CAP
Prix779.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Sealmaster (RRX)
HFC-16 END CAP

Capuchon ou couvercle à roulement ouvert HFC-16 - 1 po de diamètre extérieur compatible, 1-29/32 po de diamètre extérieur, 1-23/32 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00599917
N° MFRHFC-16 END CAP
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
Prix779.90 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CAPUCHON D’EXTRÉMITÉ HFC-16
  • Capuchon ouvert en acier au carbone noir oxydé pour roulements de fournaise Sealmaster®
  • Fourni avec joint d'étanchéité en V haute température FKM à installer sur l'arbre extérieur de l'ouverture du capuchon d'extrémité

Spécifications

  • Type de bout d'îlot
    Ouvert
  • Diamètre extérieur
    2.6750 po
  • Type de pièce jointe
    Vis de fixation
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Largeur totale
    0.7240 po
  • Vis d'assemblage
    1/4-28 UNF X 0,19
  • Code d’harmonisation
    8483.90.7000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CAPUCHON D’EXTRÉMITÉ HFC-16
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662461231258
  • Poids
    0.10 lb
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de boîtier
    HFC-16 Bride à deux boulons
  • Comprend
    (2) Boulon
  • Style
    Assemblage du capuchon d’extrémité - Boulonné
  • Type de produit
    Capuchons et couvercles de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif