Aperçu
- Boîtier usiné en fonte époxy à revêtement en poudre pour capuchon d’extrémité
- Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
- Joints haute température
- Graisse haute température avec orifice de vidange/purge de graisse
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
- Sealmaster® goupille de verrouillage du client pour l’antirotation
Spécifications
- Type de roulementBalle
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre3.8910 po
- Longueur totale4.8750 po
- Numéro de palierHT-16
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointBuna N à ressort
- Diamètre de la longueur totale4.8750 po
- Hauteur totale1.4380 po
- Largeur du boîtier1.0000 po
- Type de lubrificationGraisse complexe au lithium avec huile synthétique
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale1.4375 po
- Largeur de la bague intérieure1.4375 po
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Code d’harmonisation8483.20.4040
- RevêtementRevêtement en poudre
- Longueur jusqu’à l’alésage1.4375 po
- Plage de température de fonctionnement-20° à 220 °F
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Revêtement de finitionGris
- DescriptionRoulement à billes à bride 2-Bolt en fonte montée Sealmaster - 52100 Roulement en acier, noir oxydé - Verrou à vis de fixation - HFT-16
- Taille du boulon0.4375 po
- Rpm max.2500 tr/min
- SérieHFT
- Capacité de charge dynamique2801 lbf
- Roulement de rechangeHT-16
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- CouleurGris
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Construction du logementUne-pièce
- Type de boîtierBride 2-Bolt
- LubrifiantGraisse complexe au lithium avec huile synthétique
- Vitesse maximale2500 tr/min
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue pour la conduite terrestre
- Auto-alignementOui
- Numéro de catalogue du fabricantHFT-16
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662461231128
- CUP_NON662461231128
- Poids1.45 lb
- Capacité de charge statique1651 lbf
- RelubrifiableOui
- Nombre de trous de montage2
- Espacement des trous de boulon3.8891 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt